Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/3-Behälter aus Polycarbonat Tiefe: 15 cm, Volumen: 5,5 l, GN: 1/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/3-Behälter aus Polycarbonat Tiefe: 15 cm, Volumen: 5,5 l, GN: 1/3
GN 1/3-Behälter aus Polycarbonat Tiefe: 15 cm, Volumen: 5,5 l, GN: 1/3
Artikel-Nr.:
     2813-400-1379
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8213/150
EAN/GTIN:
     4003625821322
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN 1/3-Behälter aus Polycarbonat Tiefe: 15 cm, Volumen: 5,5 l, GN: 1/3

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 10,26*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,23*
€ 10,51*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 7,75*
€ 11,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.