Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaghettiheber Serie POLARIS, seidenmatt polierter Griff, ganz aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spaghettiheber Serie POLARIS, seidenmatt polierter Griff, ganz aus Edelstahl
Spaghettiheber Serie POLARIS, seidenmatt polierter Griff, ganz aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-400-1334
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     944/300
EAN/GTIN:
     4003625094405
Suchbegriffe:
Nudel-Löffel
Nudellöffel
Spagetti-Heber
Spagetti-Löffel

Spaghettiheber Serie POLARIS, seidenmatt
polierter Griff, ganz aus Edelstahl 18/10,
hochglänzend Löffelmaß: 8 cm x 7 cm,
Gesamtlänge: 30 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
30 cm
Gewicht:
0.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
27
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 8,38*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,51*
€ 8,60*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,73*
€ 8,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
173/200
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.