Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milch-/Wasserkanne 0,6l aus Edelstahl 18/10 hochglänzend Höhe: 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milch-/Wasserkanne 0,6l aus Edelstahl 18/10 hochglänzend Höhe: 11 cm
Milch-/Wasserkanne 0,6l aus Edelstahl 18/10 hochglänzend Höhe: 11 cm
Artikel-Nr.:
     2813-400-079
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     105/060
EAN/GTIN:
     4003625010528
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Milch-Kanne
Milch-/Wasserkanne 0,6l aus Edelstahl 18/10
hochglänzend Höhe: 11 cm [Literangaben auf der Verpackung können vom obigen tatsächlichen Volumen abweichen.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
11.00 cm
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Volumen:
0.60 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
43
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 10,08*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,90*
€ 10,31*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,15*
€ 14,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
100/035
ab € 5,69*
Sonstiges
Contacto Bander
100/150
ab € 14,81*
Sonstiges
Contacto Bander
100/100
ab € 10,74*
Sonstiges
Contacto Bander
105/150
ab € 12,64*
Sonstiges
Contacto Bander
105/200
ab € 16,67*
Sonstiges
Contacto Bander
105/035
ab € 4,83*
Sonstiges
Contacto Bander
118/025
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.