Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milch-/Wasserkanne 2l aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Höhe: 18 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milch-/Wasserkanne 2l aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Höhe: 18 cm
Milch-/Wasserkanne 2l aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, Höhe: 18 cm
Artikel-Nr.:
     2813-400-082
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     105/200
EAN/GTIN:
     4003625010559
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Milch-Kanne

Milch-/Wasserkanne 2l aus Edelstahl 18/10,
hochglänzend, Höhe: 18 cm
[Literangaben auf der Verpackung können vom
obigen tatsächlichen Volumen abweichen.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.56 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Volumen:
2.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 19,81*
30 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,17*
€ 20,39*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 15,82*
€ 21,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
105/060
ab € 6,41*
Sonstiges
Contacto Bander
105/035
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.