Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milch-/Wasserkanne Marco aus Edelstahl 18/10, hochglänzend Volumen: 0,3 l,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milch-/Wasserkanne Marco aus Edelstahl 18/10, hochglänzend Volumen: 0,3 l,
Milch-/Wasserkanne Marco aus Edelstahl 18/10, hochglänzend Volumen: 0,3 l,
Artikel-Nr.:
     2813-400-078
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     105/035
EAN/GTIN:
     4003625010511
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Milch-Kanne

Milch-/Wasserkanne Marco aus Edelstahl 18/10,
hochglänzend Volumen: 0,3 l, Höhe: 9 cm
[Literangaben auf der Verpackung können vom
obigen tatsächlichen Volumen abweichen.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
39
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 7,45*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,73*
€ 7,53*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,80*
€ 7,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
100/035
ab € 5,43*
Sonstiges
Contacto Bander
100/150
ab € 13,53*
Sonstiges
Contacto Bander
100/100
ab € 9,82*
Sonstiges
Contacto Bander
105/060
ab € 6,41*
Sonstiges
Contacto Bander
105/150
ab € 11,56*
Sonstiges
Contacto Bander
105/200
ab € 14,65*
Sonstiges
Contacto Bander
6226/125
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.