|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-394-8742 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 778920 EAN/GTIN: 8711369778920 |
| |
|
|  |  |
 | Pastateller Drops Collection, HENDI, Hellgrau, ?275mm. Aus langlebigem, glasiertem Porzellan hergestellt. Mikrowellengeeignet. Spülmaschinengeeignet. Nicht backofengeeignet. Ideal zum Servieren von Pasta geeignet. Mit modern minimalistischem Design. Hochwertiges glasiertes Porzellan. Spülmaschinengeeignet. geeignet für: Lebensmittelkonformität,Mikrowelle,Geschirrspüler. Nicht geeignet für: Ofen. Das HENDI Pastateller Drops Collection eignet sich dank seines tiefen Bodens perfekt zum Servieren verschiedenster Nudelsorten, insbesondere von Spaghetti oder Tagliatelle. Das moderne Design mit mehrfarbigen Tupfen auf einfarbigem Hintergrund hebt den Teller von anderen ab. Die Tropfen-Dekoration befindet sich unter der Tellerglasur, wodurch sie spülmaschinenfest ist.
Weitere Informationen:  |  | Material: | Porzellan | Farbe: | grau | Länge: | 27.50 cm | Breite: | 27.50 cm | Höhe: | 6.00 cm | Durchmesser: | 27.50 cm | Gewicht: | 0.79 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bonbon, Drops, Nudel-Teller, Nudelteller, Pasta-Teller, Pastateller, Spaghetti-Teller, Spaghettiteller, Essteller, Speiseteller, Teller, essteller porzellan, essteller |
|  |  |
| |