Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzateller Drops Collection, HENDI, Hellgrau, ?330mm. Aus langlebigem,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzateller Drops Collection, HENDI, Hellgrau, ?330mm. Aus langlebigem,
Pizzateller Drops Collection, HENDI, Hellgrau, ?330mm. Aus langlebigem,
Artikel-Nr.:
     2813-394-8741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     778913
EAN/GTIN:
     8711369778913
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller Drops Collection, HENDI, Hellgrau, ?330mm. Aus langlebigem, glasiertem Porzellan
hergestellt. Mikrowellengeeignet. Spülmaschinengeeignet. Nicht backofengeeignet. Perfekt geeignet zum Servieren von Pizza. Ein faszinierendes, modernes Muster. Glasiertes, hochwertiges Porzellan. Spülmaschinengeeignet. geeignet für: Lebensmittelkonformität,Geschirrspüler,Mikrowelle. Nicht geeignet für: Ofen. Die HENDI Pizzateller Drops Collection eignet sich dank ihrer perfekten flachen Form und des Durchmessers hervorragend zum Servieren von Pizza. Das Muster aus mehrfarbigen Tupfen auf einfarbigem Hintergrund ist ein wahrer Hingucker und sticht unter anderen hervor. Die Dekoration befindet sich unter der Tellerglasur, wodurch sie spülmaschinenfest ist.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grau
Länge:
33.00 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
33.00 cm
Gewicht:
1.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pizzateller, bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,20*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.