Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler 50x50 - elektronische Steuerung, HENDI, 400V/6600W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspüler 50x50 - elektronische Steuerung, HENDI, 400V/6600W,
Geschirrspüler 50x50 - elektronische Steuerung, HENDI, 400V/6600W,
Geschirrspüler 50x50 - elektronische Steuerung, HENDI, 400V/6600W,
Geschirrspüler 50x50 - elektronische Steuerung, HENDI, 400V/6600W,
Geschirrspüler 50x50 - elektronische Steuerung, HENDI, 400V/6600W,
Geschirrspüler 50x50 - elektronische Steuerung, HENDI, 400V/6600W,
Artikel-Nr.:
     2813-394-8170
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     231753
EAN/GTIN:
     8711369231753
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Geschirrspüler 50x50 - elektronische Steuerung, HENDI, 400V/6600W, 570x600x(H)830mm
Äußerst einfach zu bedienen, zu reinigen und zu warten.
Ideal zum Reinigen von Tellern, Besteck, Gläsern, Tassen und Tabletts.
Elektronische Steuerelemente.
Wasch- und Klarspülmittelspender sowie Pumpe standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
Gehäuse aus Edelstahl AISI 304.
Rotierende Kunststoffwasch- und Edelstahlspülarme am unteren Kammerboden.
Fixierte Kunststoff-Wascharme und rotierende Edelstahl-Spülarme in der oberen Kammerdecke.
Robuste doppelwandige Tür mit Mikroschalter stoppt das Programm automatisch beim Öffnen.
Maximale Höhe der Gläser: 325 mm.
Maximale Höhe der Teller: 335 mm.
Wassertemperatur beim Waschen: 60°C.
Wassertemperatur beim Spülen: 85°C.
Kessel (Kapazität/Leistung): 6L/6kW.
Behälter (Kapazität/Leistung): 35L/2,8kW.
Waschpumpe: 0,75 kW.
Sicherheitsthermostat für Boiler/Behälter: bis 105°C/99°C.
Elektronisches Wasserthermometer für Boiler und Behälter.
Dichtheitsfaktor der Pumpe: IP 44,
Füße 40 mm, Höhe einstellbar ±10 mm.
Gewicht: 55 kg.

FUNKTIONEN:
Drei Waschprogramme: 60, 120, 180 Sekunden. (Das Waschprogramm wird automatisch um die Zeit verlängert, die zum Aufwärmen des Spülwassers auf +85 °C benötigt wird)
Reinigungsprogramm für Geschirrspülerkammer.
Kaltspülfunktion - ideal zum Spülen von Gläsern.
Die Thermo-Protector-Funktion dient zur Vermeidung von Kaltwasserspülungen und garantiert, dass das Spülen erst bei einer Temperatur von 85°C beginnt.
Die Soft-Start-Funktion startet die Wasserpumpe bei niedrigem Druck und erhöht den Druck allmählich, um empfindliche Gegenstände vor Beschädigungen zu schützen.
8-Punkte-Selbstdiagnoseprogramm.
Eco-Programm für geringeren Stromverbrauch.

VORTEILE DER KALTSPÜLUNG:
Kühlt die Gläser nach der Reinigung ab und macht sie sofort einsatzbereit.
Entfernt den Geruch von Klarspüler und ist somit ideal für Weingläser.

AUSSTATTUNG:
1x Universalkorb 500x500x(H)105 mm für Gläser.
1x Korb mit Trennstiften für tiefe oder flache Teller (5x8 Stück), 500x500x(H)105 mm.
1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm.
Elektrischer Wasch- und Klarspülmittelspender.
Länge des Wasserzulaufschlauchs: 1,5 m, mit Anschluss für 3/4”-Innengewinde.
Ablaufpumpe und -schlauch.
Netzkabel ohne Stecker.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
57 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
83 cm
Gewicht:
53.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.737,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.004,32*
€ 2.385,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.937,64*
€ 2.305,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.829,93*
€ 2.177,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.778,69*
€ 2.116,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.737,23*
€ 2.067,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.