Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Set Ausgiesser Free-Flow, EVA-Kunststoff. Blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4er Set Ausgiesser Free-Flow, EVA-Kunststoff. Blau.
4er Set Ausgiesser Free-Flow, EVA-Kunststoff. Blau.
4er Set Ausgiesser Free-Flow, EVA-Kunststoff. Blau.
4er Set Ausgiesser Free-Flow, EVA-Kunststoff. Blau.
4er Set Ausgiesser Free-Flow, EVA-Kunststoff. Blau.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7393
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     599402
EAN/GTIN:
     8711369599402
Suchbegriffe:
Ausgießer (Gastronomie)
Gastro-Ausgießer
Likör-Ausgießer
Likörausgießer

4er Set Ausgiesser Free-Flow, EVA-Kunststoff. Blau.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
3 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.04 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
99
4
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 7,31*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 4,57*
€ 7,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 29,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.