Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Speisering rund - Maße: ø60x(H)45 mm Zur raffinierten Gestaltung von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Speisering rund - Maße: ø60x(H)45 mm Zur raffinierten Gestaltung von
HENDI Speisering rund - Maße: ø60x(H)45 mm Zur raffinierten Gestaltung von
Artikel-Nr.:
     2813-394-7235
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     512135
EAN/GTIN:
     8711369512135
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform

HENDI Speisering rund - Maße: ø60x(H)45 mm
Zur raffinierten Gestaltung von Kuchen und Speisen. Geschirrspülmaschinengeeignet. Edelstahl 18/0.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,99*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,94*
€ 5,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.