Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Speiseringe und Stampfer rund - ø80x(H)45 mm Zur raffinierten Gestaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Speiseringe und Stampfer rund - ø80x(H)45 mm Zur raffinierten Gestaltung
HENDI Speiseringe und Stampfer rund - ø80x(H)45 mm Zur raffinierten Gestaltung
HENDI Speiseringe und Stampfer rund - ø80x(H)45 mm Zur raffinierten Gestaltung
HENDI Speiseringe und Stampfer rund - ø80x(H)45 mm Zur raffinierten Gestaltung
Artikel-Nr.:
     2813-394-7219
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     512142
EAN/GTIN:
     8711369512142
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform

HENDI Speiseringe und Stampfer rund - ø80x(H)45 mm
Zur raffinierten Gestaltung von Kuchen und Speisen. Geschirrspülmaschinengeeignet. Neuheit. Edelstahl 18/0.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
587
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 5,42*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,71*
€ 5,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.