Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gastronorm Behälter 2/3 - Inhalt: 3 Liter - 354x325 mm - 40 H mm Sehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gastronorm Behälter 2/3 - Inhalt: 3 Liter - 354x325 mm - 40 H mm Sehr
HENDI Gastronorm Behälter 2/3 - Inhalt: 3 Liter - 354x325 mm - 40 H mm Sehr
Artikel-Nr.:
     2813-394-7033
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     800218
EAN/GTIN:
     8711369800218
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

HENDI Gastronorm Behälter 2/3 - Inhalt: 3 Liter - 354x325 mm - 40 H mm
Sehr stabile Ausführung. Glatte Kanten, leicht zu reinigen. Für den Einsatz in Heißluftöfen, Kühlschränken, Bain-Marie-Systemen und Chafing Dishes. Geschirrspülmaschinengeeignet. Neuheit. Stapelbar. Edelstahl. Geeignet zur Verwendung in Öfen. Temperaturbeständig von -40° bis 300°C.

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.59 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 11,23*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,40*
€ 11,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.