Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pizzaofen - 230 V - 480x420x(H)195 mm 1300 W Ofenrost geeignet für Pizzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pizzaofen - 230 V - 480x420x(H)195 mm 1300 W Ofenrost geeignet für Pizzen
HENDI Pizzaofen - 230 V - 480x420x(H)195 mm 1300 W Ofenrost geeignet für Pizzen
Artikel-Nr.:
     2813-394-6126
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     220306
EAN/GTIN:
     8711369220306
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Baguette-Ofen
Baguetteofen

HENDI Pizzaofen - 230 V - 480x420x(H)195 mm 1300 W
Ofenrost geeignet für Pizzen bis zu Ø 30cm - Timer einstellbar auf bis zu 15 Minuten - Mit oberem, unterem Heizelement und Krümelschublade - Geeignet für Fertigpizzen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
59 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
8.65 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
24
€ 4,95*
ab € 98,79*
€ 122,74*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,01*
€ 124,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.