Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gastronorm Behälter emailliert GN 2/3 - 345x325x(H)20 mm Geeignet zur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gastronorm Behälter emailliert GN 2/3 - 345x325x(H)20 mm Geeignet zur
HENDI Gastronorm Behälter emailliert GN 2/3 - 345x325x(H)20 mm Geeignet zur
Artikel-Nr.:
     2813-394-5728
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     890356
EAN/GTIN:
     8711369890356
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

HENDI Gastronorm Behälter emailliert GN 2/3 - 345x325x(H)20 mm
Geeignet zur Verwendung in Öfen - Temperaturbeständig bis 800C

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.93 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
€ 4,95*
ab € 24,69*
€ 33,10*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,51*
€ 34,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.