Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gastronorm Behälter 2/3 - 200 H mm - 0,7 mm Stärke 18,0 Liter Abgerundete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gastronorm Behälter 2/3 - 200 H mm - 0,7 mm Stärke 18,0 Liter Abgerundete
HENDI Gastronorm Behälter 2/3 - 200 H mm - 0,7 mm Stärke 18,0 Liter Abgerundete
Artikel-Nr.:
     2813-394-5694
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     806258
EAN/GTIN:
     8711369806258
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

HENDI Gastronorm Behälter 2/3 - 200 H mm - 0,7 mm Stärke 18,0 Liter
Abgerundete Kanten und Ecken, einfach zu reinigen - Sehr stabile Ausführung durch die verstärkten Ecken. Mit eingravierter Gastronormgröße - Für den Einsatz in kompatiblen Kombidämpfern, Heissluftöfen, Kühl- und Tiefkühlschränken, Bain Marie Systemen und Chafing Dishes - Geschirrspülmaschinengeeignet - Stapelbar - Edelstahl - Temperaturbeständig von -40 bis 300C

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1.89 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,25*
€ 28,68*
Lager 2813
106
€ 4,95*
ab € 19,35*
€ 28,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.