Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kaffeefilterpapier - Ø250x(H)70 mm Karton 1000 Stück Gebleicht - U.a. für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kaffeefilterpapier - Ø250x(H)70 mm Karton 1000 Stück Gebleicht - U.a. für
HENDI Kaffeefilterpapier - Ø250x(H)70 mm Karton 1000 Stück Gebleicht - U.a. für
Artikel-Nr.:
     2813-394-5647
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     208656
EAN/GTIN:
     8711369208656
Suchbegriffe:
Kaffee-Filtertüten
Kaffeefilterpapier
Kaffeefiltertüten
Papier-Kaffeefilter

HENDI Kaffeefilterpapier - Ø250x(H)70 mm Karton 1000 Stück
Gebleicht - U.a. für Kaffeegeräte von Hendi, Bravilor und Animo - Durchmesser Filter - 250 mm - Durchmesser Unterseite Filter - 110 mm

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
2.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
370
€ 4,95*
ab € 26,42*
€ 35,92*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,14*
€ 37,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.