| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-5345 Herst.-Nr.: 470527 EAN/GTIN: 8711369470527 |
| |
|
| | |
| HENDI Brennpastenbehälter 2 Stück Brennpaste wird auf (Bio) Ethanolbasis hergestellt und mit Wasser bzw. Dickmacher vermengt um eine feste oder flüssige Brennpaste herzustellen.
Weitere Informationen: | | Länge: | 17 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 7 cm | Durchmesser: | 9 cm | Gewicht: | 0.27 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,19* | € 15,77* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,20* | ab € 11,30* | € 15,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,595* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|