Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gastronorm Behälter 1/3 - 200 H mm - 325x176 mm 7,8 Liter Gastronorm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gastronorm Behälter 1/3 - 200 H mm - 325x176 mm 7,8 Liter Gastronorm
HENDI Gastronorm Behälter 1/3 - 200 H mm - 325x176 mm 7,8 Liter Gastronorm
HENDI Gastronorm Behälter 1/3 - 200 H mm - 325x176 mm 7,8 Liter Gastronorm
Artikel-Nr.:
     2813-394-5338
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     861509
EAN/GTIN:
     8711369861509
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

HENDI Gastronorm Behälter 1/3 - 200 H mm - 325x176 mm 7,8 Liter
Gastronorm Behälter aus durchsichtigem Polykarbonat in Profiqualität - Geruchs- und geschmacksneutral - Geschirrspülmaschinengeeignet - Polycarbonat - Stapelbar - Temperaturbeständig von -40 bis 110C

Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.63 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
156
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 19,26*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,01*
€ 19,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.