Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gastronorm Behälter 1/1 - 200 H mm - 530x325 mm 28,0 Liter Geruchs- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gastronorm Behälter 1/1 - 200 H mm - 530x325 mm 28,0 Liter Geruchs- und
HENDI Gastronorm Behälter 1/1 - 200 H mm - 530x325 mm 28,0 Liter Geruchs- und
HENDI Gastronorm Behälter 1/1 - 200 H mm - 530x325 mm 28,0 Liter Geruchs- und
Artikel-Nr.:
     2813-394-5317
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     880005
EAN/GTIN:
     8711369880005
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

HENDI Gastronorm Behälter 1/1 - 200 H mm - 530x325 mm 28,0 Liter
Geruchs- und geschmacksneutral - Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Stapelbar - Temperaturbeständig von -40 bis 80C

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
52 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
1.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,28*
€ 18,71*
Lager 2813
176
€ 4,95*
ab € 12,74*
€ 19,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.