Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Backblech - perforiert GN 2/3 - mit 4 Aufkantungen - 354x325x(H)10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Backblech - perforiert GN 2/3 - mit 4 Aufkantungen - 354x325x(H)10 mm
HENDI Backblech - perforiert GN 2/3 - mit 4 Aufkantungen - 354x325x(H)10 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-5009
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     808313
EAN/GTIN:
     8711369808313
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

HENDI Backblech - perforiert GN 2/3 - mit 4 Aufkantungen - 354x325x(H)10 mm
Aluminium - Geeignet zur Verwendung in Öfen

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
32 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.40 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
275
€ 4,95*
ab € 17,73*
€ 24,03*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,05*
€ 24,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.