Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Aschenbecher - Ø120x(H)28 mm Extra schwer - Für den Innenbereich - Nur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Aschenbecher - Ø120x(H)28 mm Extra schwer - Für den Innenbereich - Nur
HENDI Aschenbecher - Ø120x(H)28 mm Extra schwer - Für den Innenbereich - Nur
HENDI Aschenbecher - Ø120x(H)28 mm Extra schwer - Für den Innenbereich - Nur
Artikel-Nr.:
     2813-394-4852
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     440902
EAN/GTIN:
     8711369440902
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher

HENDI Aschenbecher - Ø120x(H)28 mm
Extra schwer - Für den Innenbereich - Nur zur Verwendung im Innenbereich - Stapelbar - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
353
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 9,72*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,56*
€ 9,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.