Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Schaumlöffel - 345 mm Mit Polypropylengriff - Mit Polypropylen Griff -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Schaumlöffel - 345 mm Mit Polypropylengriff - Mit Polypropylen Griff -
HENDI Schaumlöffel - 345 mm Mit Polypropylengriff - Mit Polypropylen Griff -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     529201
EAN/GTIN:
     8711369529201
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
HENDI Schaumlöffel - 345 mm
Mit Polypropylengriff - Mit Polypropylen Griff - Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
35.60 cm
Breite:
7.80 cm
Höhe:
4.70 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
610
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 10,38*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 6,79*
€ 10,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.