Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Farbcodierungsclips zu HACCP Aufbewahrungsbehälter - grün Farbe - 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HENDI Farbcodierungsclips zu HACCP Aufbewahrungsbehälter - grün Farbe - 12 Stück
HENDI Farbcodierungsclips zu HACCP Aufbewahrungsbehälter - grün Farbe - 12 Stück
Artikel-Nr.:
     2813-394-4636
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     880678
EAN/GTIN:
     8711369880678
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

HENDI Farbcodierungsclips zu HACCP Aufbewahrungsbehälter - grün Farbe - 12 Stück

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
2 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 6,49*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 4,09*
€ 6,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,3375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.