Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Back- Butterpinsel Silikon - 50x235 mm Mit Polypropylenstiel - Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Back- Butterpinsel Silikon - 50x235 mm Mit Polypropylenstiel - Nicht
HENDI Back- Butterpinsel Silikon - 50x235 mm Mit Polypropylenstiel - Nicht
Artikel-Nr.:
     2813-394-4552
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     515365
EAN/GTIN:
     8711369515365
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

HENDI Back- Butterpinsel Silikon - 50x235 mm
Mit Polypropylenstiel - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Temperaturbeständig bis 280C

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
1 cm
Breite:
4 cm
Höhe:
23 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
218
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,87*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,86*
€ 5,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.