| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-391-3242 Herst.-Nr.: 170731 EAN/GTIN: 7321031707311 |
| |
|
| | |
| Duni Double Wall Thermobecher 47 cl Bunt, 560 Stk/Krt (16 x 35 Stk) Unsere doppelwandigen Pappbecher werden aus Papier hergestellt, das aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt und sie sind mit pflanzlichen PLA beschichtet. Doppelwandige Becher halten Getränke länger warm und schützen Hände vor sehr heißem Kaffee oder Tee. Sie sind industriell kompostierbar und entsprechend zertifiziert.
- Becher und CPLA-Deckel aus nachwachsendem Material - Becher mit biobasierter Laminierung
Weitere Informationen: | | Material: | Pappe/Karton, beschichtet | Länge: | 9 cm | Breite: | 9 cm | Höhe: | 14 cm | Gewicht: | 0.02 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, Kaffee-Becher, Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, Edelstahltasse, Iso-Becher, Isoliertrinkbecher, Reisebecher, Thermo-Tasse, Thermo-Trinkbecher, Thermo-Trinktasse, Thermobecher, Thermotasse, Thermotrinkbecher, Thermotrinktasse, pappbecher kompostierbar, hartpapier becher, duni pappbecher |
| | |
| |