Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Gyrosmesser mit Trafo 80x160x85 mm Schnittstärke 1-12 mm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Gyrosmesser mit Trafo 80x160x85 mm Schnittstärke 1-12 mm -
NEUMÄRKER Gyrosmesser mit Trafo 80x160x85 mm Schnittstärke 1-12 mm -
NEUMÄRKER Gyrosmesser mit Trafo 80x160x85 mm Schnittstärke 1-12 mm -
Artikel-Nr.:
     2813-388-1681
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     00-30138
EAN/GTIN:
     4022955000443
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Dönermesser

NEUMÄRKER Gyrosmesser mit Trafo 80x160x85 mm
Schnittstärke 1-12 mm - Kreismesser Ø 90 mm - Drehzahl bis 8000 U/Min. - inkl. Schleifplatte, Schraubendreher und Vierkantschlüssel - einfache Entnahme des Kreismessers zum Säubern - mit eigenen Trafo - 230 V / 90 W

Weitere Informationen:
Gewicht:
2.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.092,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,09*
€ 1.543,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,24*
€ 1.500,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,21*
€ 1.410,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,29*
€ 1.359,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,10*
€ 1.299,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.