Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 2/3, 200 mm mit Fallgriffen GN-Behälter mit Fallgriffen Serie 7200,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 2/3, 200 mm mit Fallgriffen GN-Behälter mit Fallgriffen Serie 7200,
GN-Behälter 2/3, 200 mm mit Fallgriffen GN-Behälter mit Fallgriffen Serie 7200,
Artikel-Nr.:
     2813-386-987
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7223/200
EAN/GTIN:
     4003625722346
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 2/3, 200 mm mit Fallgriffen
GN-Behälter mit Fallgriffen Serie 7200, aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar Tiefe: 20 cm, Volumen: 18 l, GN: 2/3 [Deckel bitte separat bestellen.GN-Systemmaße siehe Artikelserie 9725.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.74 kg
stapelbar:
Ja
Volumen:
18.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 39,18*
€ 51,47*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 40,42*
€ 53,04*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 43,06*
€ 56,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.