Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter GN 1/1 200 mm mit HACCP Colorclip Deckel aus Polypropylen, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälter GN 1/1 200 mm mit HACCP Colorclip Deckel aus Polypropylen, transparent
Behälter GN 1/1 200 mm mit HACCP Colorclip Deckel aus Polypropylen, transparent
Artikel-Nr.:
     2813-386-911
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5011/200
EAN/GTIN:
     4003625501156
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter

Behälter GN 1/1 200 mm mit HACCP Colorclip Deckel aus Polypropylen, transparent
GN Lebensmittelbehälter aus transparent-weißem Polypropylen, mit Deckel, mit farbigen Clips zur Codierung des gelagerten Inhalts, temperaturbeständig von -40C bis +95C, spülmaschinenfest, stapelbar Tiefe: 20 cm, Volumen: 28 l, GN: 1/1 [Lieferung mit einem Satz farbig sortierter Clips zu jedem Behälter.]

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
1.30 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
28.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 20,77*
€ 27,31*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 21,45*
€ 28,08*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,20*
€ 34,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.