Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumspeisenform aus Edelstahl 18/10 bzw. 18/0, nahtlos geschweißt Fläche: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumspeisenform aus Edelstahl 18/10 bzw. 18/0, nahtlos geschweißt Fläche: 10
Schaumspeisenform aus Edelstahl 18/10 bzw. 18/0, nahtlos geschweißt Fläche: 10
Artikel-Nr.:
     2813-386-651
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     689/101
EAN/GTIN:
     4003625068925
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform

Schaumspeisenform aus Edelstahl 18/10 bzw. 18/0, nahtlos geschweißt Fläche: 10 cm x 10 cm, Höhe: 4,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.14 kg
Form:
quadratisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 6,70*
€ 9,83*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,90*
€ 10,06*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,29*
€ 11,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.