Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumspeisenform aus Edelstahl 18/10 bzw. 18/0, nahtlos geschweißt Fläche: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumspeisenform aus Edelstahl 18/10 bzw. 18/0, nahtlos geschweißt Fläche: 8
Schaumspeisenform aus Edelstahl 18/10 bzw. 18/0, nahtlos geschweißt Fläche: 8
Artikel-Nr.:
     2813-386-650
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     689/088
EAN/GTIN:
     4003625068901
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform

Schaumspeisenform aus Edelstahl 18/10 bzw. 18/0, nahtlos geschweißt Fläche: 8 cm x 8 cm, Höhe: 4 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.11 kg
Form:
quadratisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 8,31*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,59*
€ 8,52*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,47*
€ 9,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.