| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-592 Herst.-Nr.: 7876/050 EAN/GTIN: 4003625787604 |
| |
|
| | |
| Bratenthermometer Prüfstab und Fassung aus Edelstahl 18/10, Messbereich 0C bis +120C, Tiersymbole als Garhilfe Länge: 11 cm, Durchmesser oben: 5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischthermometer, Grillthermometer, Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, einstechthermometer 0-60°c, einstech thermometer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 3,97* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 2,51* | € 4,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 2,58* | € 4,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|