Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforierter GN-Behälter 1/4 Gelochte GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perforierter GN-Behälter 1/4 Gelochte GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, DIN
Perforierter GN-Behälter 1/4 Gelochte GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, DIN
Artikel-Nr.:
     2813-386-2044
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7314/150
EAN/GTIN:
     4003625731447
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Perforierter GN-Behälter 1/4
Gelochte GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar, gelochte Bodenfläche, ab 100 mm Tiefe zusätzlich mit Wandlochung, Lochdurchmesser 3 mm, schwere Qualität

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
27 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.60 kg
stapelbar:
Ja
Volumen:
4.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,87*
€ 26,95*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 20,13*
€ 27,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.