Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/4, 100 mm GN Polycarbonat, schwarz außen graduiert, stapelbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 1/4, 100 mm GN Polycarbonat, schwarz außen graduiert, stapelbar,
GN-Behälter 1/4, 100 mm GN Polycarbonat, schwarz außen graduiert, stapelbar,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1990
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3814/100
EAN/GTIN:
     4003625381413
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 1/4, 100 mm
GN Polycarbonat, schwarz außen graduiert, stapelbar, spülmaschinengeeignet, einsetzbar von -40°C bis +110°C

Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
2.89 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 6,41*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,16*
€ 6,57*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,33*
€ 6,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.