Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 1/2, 150 mm GN Polycarbonat, schwarz außen graduiert, stapelbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 1/2, 150 mm GN Polycarbonat, schwarz außen graduiert, stapelbar,
GN-Behälter 1/2, 150 mm GN Polycarbonat, schwarz außen graduiert, stapelbar,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1985
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3812/150
EAN/GTIN:
     4003625381222
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 1/2, 150 mm
GN Polycarbonat, schwarz außen graduiert, stapelbar, spülmaschinengeeignet, einsetzbar von -40°C bis +110°C

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.62 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
9.16 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 9,97*
€ 14,18*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 10,27*
€ 14,56*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,07*
€ 15,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.