Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobox EPS GN 1/1, 45 l Thermobox GN 1/1 aus grauem EPS, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobox EPS GN 1/1, 45 l Thermobox GN 1/1 aus grauem EPS, für
Thermobox EPS GN 1/1, 45 l Thermobox GN 1/1 aus grauem EPS, für
Artikel-Nr.:
     2813-386-1951
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6832/330
EAN/GTIN:
     4003625683241
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
GN-Behälter

Thermobox EPS GN 1/1, 45 l
Thermobox GN 1/1 aus grauem EPS, für Gastronorm-Behälter GN 1/1, Außenmaß 60 x 40 cm, Innenmaß 54 x 34 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
33 cm
Gewicht:
0.89 kg
Volumen:
48.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,59*
€ 18,02*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,62*
€ 23,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.