Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobox EPP GN 1/1, 22 l Thermobox GN 1/1 aus schwarzem EPP, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobox EPP GN 1/1, 22 l Thermobox GN 1/1 aus schwarzem EPP, für
Thermobox EPP GN 1/1, 22 l Thermobox GN 1/1 aus schwarzem EPP, für
Artikel-Nr.:
     2813-386-1946
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6830/200
EAN/GTIN:
     4003625683012
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
GN-Behälter

Thermobox EPP GN 1/1, 22 l
Thermobox GN 1/1 aus schwarzem EPP, für Gastronorm-Behälter GN 1/1, Außenmaß 60 x 40 cm, Innenmaß 53,5 x 33 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.67 kg
Volumen:
22.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,54*
€ 34,77*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 31,22*
€ 41,56*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 32,96*
€ 43,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.