| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-180 Herst.-Nr.: 3423/300 EAN/GTIN: 4003625342308 |
| |
|
| | |
| Thermobox GN 1/1 aus gelbem Polypropylen, isoliert, Toplader, mit beidseitigen Tragegriffen und zwei Drehverschlüssen aus bruchfestem Polyamid, Deckel mit Kellenhalterung, mit Noppen zur Aufnahme und leichten Entnahme von Gastronormbehältern, sehr robust, spülmaschinengeeignet, extra verstärkte Ausführung Länge außen: 62 cm, Breite außen: 42 cm, Höhe außen: 40,5 cm, Gewicht: 7,1 kg [Lieferung ohne GN-Behälter. Beladbar mit unterschiedlichen GN Behältern bis GN 1/1 Systemgröße mit maximal 200 mm Tiefe, durch die integrierte Behälteraussparung sind die Behälter leicht zu entnehmen.]
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Gewicht: | 7.74 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, gn-behälter 1/1, gn thermobehälter, gn-behälter polycarbonat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,54* | € 210,06* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 179,63* | € 212,15* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,27* | € 240,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|