| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1780 Herst.-Nr.: 4781/016 EAN/GTIN: 4003625478168 |
| |
|
| | |
| Korb GN 1/6, naturfarben Korb GN Geflecht ganz aus Polypropylen, verstärkt mit eingearbeitetem Rahmen aus Edelstahl am oberen Rand, spülmaschinengeeignet, schwere Qualität
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 17.60 cm | Breite: | 16.20 cm | Höhe: | 10.00 cm | Gewicht: | 0.21 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,69* | € 13,18* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 9,29* | € 13,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|