|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-386-1599 Herst.-Nr.: 6324/530 EAN/GTIN: 4003625632416 |
| |
|
|  |  |
 | Antihaft-Backblech GN 1/1, rot Antihaft-Backblech, perforiert in Größe Gastronorm GN 1/1 aus 1,5 mm starkem Aluminium, mit roter Beschichtung aus Silikon, Ränder 45° mit offenen Ecken, 3 mm Perforierung, nicht spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen:  |  | Material: | Aluminium | Farbe: | rot | Länge: | 53.00 cm | Breite: | 32.50 cm | Höhe: | 1.00 cm | Gewicht: | 0.54 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 21,00* | € 30,59* |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 25,25* | € 33,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|