Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Deckel 1/3, rot aus Polypropylen für Serie 5511 aus Polypropylen, in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Deckel 1/3, rot aus Polypropylen für Serie 5511 aus Polypropylen, in
GN-Deckel 1/3, rot aus Polypropylen für Serie 5511 aus Polypropylen, in
Artikel-Nr.:
     2813-386-1277
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5525/139
EAN/GTIN:
     4003625952392
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter

GN-Deckel 1/3, rot aus Polypropylen für Serie 5511
aus Polypropylen, in HACCP-Farben zur Codierung des Füllinhalts, mikrowellentauglich, tiefkühl- und spülmaschinengeeignet, geschmacksneutral GN: 1/3, Farbe: rot

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Länge:
33 cm
Breite:
18 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 3,02*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,60*
€ 3,10*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,03*
€ 3,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.