Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Deckel 1/1, grün aus Polypropylen für Serie 5511 aus Polypropylen, in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Deckel 1/1, grün aus Polypropylen für Serie 5511 aus Polypropylen, in
GN-Deckel 1/1, grün aus Polypropylen für Serie 5511 aus Polypropylen, in
Artikel-Nr.:
     2813-386-1248
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5525/116
EAN/GTIN:
     4003625552561
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter
GN-Deckel 1/1, grün aus Polypropylen für Serie 5511
aus Polypropylen, in HACCP-Farben zur Codierung des Füllinhalts, mikrowellentauglich, tiefkühl- und spülmaschinengeeignet, geschmacksneutral GN: 1/1, Farbe: grün

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grün
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Gewicht:
0.36 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 6,70*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,30*
€ 6,76*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,33*
€ 9,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.