| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-1077 Herst.-Nr.: 3421/050 EAN/GTIN: 4003625342100 |
| |
|
| | |
| Thermobox GN 1/2 Frontlader aus gelbem Polypropylen, isoliert, Frontlader, mit beidseitigen Tragegriffen und einem Griff an der Oberseite aus bruchfestem Polyamid, Stecktür mit Drehverschluss, mit vier Auflageschienen zur Aufnahme und leichten Entnahme von Gastronormbehältern 1/2, robust, spülmaschinengeeignet Länge außen: 42,5 cm, Breite außen: 34 cm, Höhe außen: 49,5 cm, Gewicht: 6 kg [Lieferung ohne GN-Behälter. Beladbar mit GN 1/2 Behältern in unterschiedlichen Kombinationen, z.B. 4 x GN 1/2 in 65 mm oder 3 x 100 mm oder 2 x 150 mm oder 1 x 200 mit 1 x 150 mm.]
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 43 cm | Breite: | 34 cm | Höhe: | 50 cm | Gewicht: | 5.94 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | Verschluss: | Drehverschluß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, gn-behälter 1/2 polycarbonat, gn thermobehälter, gn-thermobehälter 1/2 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,63* | € 177,34* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,82* | € 182,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 194,30* | € 232,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|