Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 2/3, 20 mm GN-Behälter Serie 8600 aus Edelstahl, DIN 66075 bzw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter 2/3, 20 mm GN-Behälter Serie 8600 aus Edelstahl, DIN 66075 bzw.
GN-Behälter 2/3, 20 mm GN-Behälter Serie 8600 aus Edelstahl, DIN 66075 bzw.
Artikel-Nr.:
     2813-386-1043
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8623/020
EAN/GTIN:
     4003625862318
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 2/3, 20 mm
GN-Behälter Serie 8600 aus Edelstahl, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar, Ausgangsmaterialstärke 0,6-0,8 mm mit Randverstärkung. Deckel 8711 bitte separat bestellen. Tiefe: 2 cm, Volumen: 1,5 l, GN: 2/3

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.46 kg
stapelbar:
Ja
Volumen:
1.50 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,64*
€ 8,64*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,66*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,93*
€ 11,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.