|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-385-2343 Herst.-Nr.: 4738 EAN/GTIN: 4023174047387 |
| |
|
|  |  |
 | Pralinen-Box Holz, 36,8x23,8x6cm, walnuss Walnussholz, mit braun getöntem Glasdeckel (kann als Rückwand aufgestellt oder auf der Bodenunterseite eingeschoben werden), lebensmittelecht versiegelt, rechteckig, nicht spülmaschinengeeignet, 2 Unterteilungen: 1. Fach mit 48 Mulden für Pralinen, 2. Fach 21,3 x 6 cm
Weitere Informationen:  |  | Material: | Holz | Farbe: | braun | Länge: | 36.80 cm | Breite: | 23.80 cm | Höhe: | 6.00 cm | Gewicht: | 1.77 kg | Form: | rechteckig | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |