Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÜFETT-KORB GN 1/1 (ohne Haube) außen ca. 57,5 cm x 36,5 cm - Höhe 8,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BÜFETT-KORB GN 1/1 (ohne Haube) außen ca. 57,5 cm x 36,5 cm - Höhe 8,0 cm
BÜFETT-KORB GN 1/1 (ohne Haube) außen ca. 57,5 cm x 36,5 cm - Höhe 8,0 cm
BÜFETT-KORB GN 1/1 (ohne Haube) außen ca. 57,5 cm x 36,5 cm - Höhe 8,0 cm
Artikel-Nr.:
     2813-383-885
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40150
EAN/GTIN:
     4004133401501
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb

BÜFETT-KORB GN 1/1 (ohne Haube) außen ca. 57,5 cm x 36,5 cm - Höhe 8,0 cm
Polypropylen-Rattan mit Drahtgestell zur Fixierung
- passende Haube bitte separat bestellen.


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
beige
Länge:
58 cm
Breite:
37 cm
Höhe:
80 cm
Gewicht:
1.24 kg
Form:
rechteckig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,45*
€ 30,24*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 22,56*
€ 30,57*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 22,82*
€ 30,76*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 28,93*
€ 38,20*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 30,52*
€ 39,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-11008
ab € 36,91*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-11027
ab € 29,40*
Zubehör
Assheuer + Pott
11010
ab € 33,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.