Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Buffet-Korb 53 x 32,5 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbeige mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Buffet-Korb 53 x 32,5 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbeige mit
GN 1/1 Buffet-Korb 53 x 32,5 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbeige mit
GN 1/1 Buffet-Korb 53 x 32,5 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbeige mit
GN 1/1 Buffet-Korb 53 x 32,5 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbeige mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-883
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40148
EAN/GTIN:
     4004133401488
Suchbegriffe:
Buffet-Korb
Buffetkorb
Büffet-Korb
Büffetkorb

GN 1/1 Buffet-Korb 53 x 32,5 cm, H: 8 cm Polypropylen, hellbeige mit Drahtgestell im Rand bruchsicher wasserfest Farbe:
Hellbeige

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,09*
€ 24,62*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 18,64*
€ 25,38*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 25,59*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 25,21*
€ 33,65*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 25,89*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-11008
ab € 36,91*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-11027
ab € 29,40*
Zubehör
Assheuer + Pott
11010
ab € 33,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.