Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Behälter, 32,5 x 26,5 cm, H: 6 cm, Porzellan, gelb, hitzebeständig bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Behälter, 32,5 x 26,5 cm, H: 6 cm, Porzellan, gelb, hitzebeständig bis
GN 1/2 Behälter, 32,5 x 26,5 cm, H: 6 cm, Porzellan, gelb, hitzebeständig bis
GN 1/2 Behälter, 32,5 x 26,5 cm, H: 6 cm, Porzellan, gelb, hitzebeständig bis
Artikel-Nr.:
     2813-383-5720
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82274
EAN/GTIN:
     4004133822740
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN 1/2 Behälter, 32,5 x 26,5 cm, H: 6 cm, Porzellan, gelb, hitzebeständig bis 220°C, 3,4 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
1.89 kg
Volumen:
3.40 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 28,55*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 29,79*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,23*
€ 37,54*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 31,86*
€ 41,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.