Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS GN-Behälter in schwarzem Polycarbonat, mit Literskalierung, Robust und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS GN-Behälter in schwarzem Polycarbonat, mit Literskalierung, Robust und
APS GN-Behälter in schwarzem Polycarbonat, mit Literskalierung, Robust und
Artikel-Nr.:
     2813-383-5541
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82081
EAN/GTIN:
     4004133820814
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
APS GN-Behälter in schwarzem Polycarbonat, mit Literskalierung, Robust und Formstabil, stapelbar, Tiefe 100m, GN 1/9, 1 Liter
Geschirrspülmaschienengeeignet, Mikrowellengeeignet, -40°- 100°

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
schwarz
Länge:
17.60 cm
Breite:
10.80 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 4,36*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 4,48*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 3,80*
€ 5,99*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 3,88*
€ 6,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-82059
€ 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.