Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS GN-Behälter in schwarzem Polycarbonat, mit Literskalierung, Robust und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS GN-Behälter in schwarzem Polycarbonat, mit Literskalierung, Robust und
APS GN-Behälter in schwarzem Polycarbonat, mit Literskalierung, Robust und
Artikel-Nr.:
     2813-383-5539
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82077
EAN/GTIN:
     4004133820777
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
APS GN-Behälter in schwarzem Polycarbonat, mit Literskalierung, Robust und Formstabil, stapelbar, Tiefe 100mm, GN 1/6, 1,5 Liter
Geschirrspülmaschienengeeignet, Mikrowellengeeignet, -40°- 100°

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
schwarz
Länge:
17.60 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
1.50 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 5,12*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 5,12*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 4,81*
€ 7,39*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 4,98*
€ 7,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-82037
€ 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.