Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS GN-Behälter 1/2 aus schwarzem Polycarbonat, Mit Literskalierung, Robust und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS GN-Behälter 1/2 aus schwarzem Polycarbonat, Mit Literskalierung, Robust und
APS GN-Behälter 1/2 aus schwarzem Polycarbonat, Mit Literskalierung, Robust und
Artikel-Nr.:
     2813-383-5531
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     82066
EAN/GTIN:
     4004133820661
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
APS GN-Behälter 1/2 aus schwarzem Polycarbonat, Mit Literskalierung, Robust und Formstabil, Stapelbar, Tiefe: 150 mm, Inhalt ca. 8,9 liter
Geschirrspülmaschinengeeignet, Mikrowellengeeignet, Temperaturbereich von -40 bis +100 °C

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
schwarz
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.62 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
8.90 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
271
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 10,74*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 11,02*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 11,66*
€ 15,90*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 12,44*
€ 16,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-82005
€ 4,83*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-82013
€ 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.